• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de vaso destornillador de impacto ∙ TORX® ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 40 mm

Número de artículo: 995S-T40
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 995S-T40
EAN / GTIN 4000896047680
Número del fabricante 995S-T40
Número L L60140 1146

Descripción

Descripción:

  • Modelo corto
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T40
  • Dimensiones / longitud: 40 mm
  • Longitud l1: 21.1 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Para el uso con máquinas

Productos adecuados

Lista de repuestos