Système de cellules de pesée HOLEX 24seven Level - Système autonome, Type: 42

Réf.: 979440 42
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Pièce décrite Caissons; Caissons
Revêtement verni; revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Série 24seven LEVEL
Pièce décrite Deckel; Korpus; Deckel; Korpus; Fronttüren; Sockel; Fronttüren; Sockel
Référence fabricant HOLEX 24seven Level Wiegezellensystem
Matériau Aluminium; tôles d’acier
Couleur gris; gris
Avec porte oui
Nombre total de portes 2 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Façades des portes avec regard
Ventilation d’armoire non
Montage comme armoire à casiers oui
Nombre total de casiers 42 pc.
Equipement électrique oui
Avec écran oui
Diagonale d’écran 10 pouce
Ecran tactile oui
Système d’exploitation Windows
Charge admissible 640 kg; 10 kg; 15 kg; 20 kg
Charge admissible répartie sur la surface non
Pièce décrite Schrankgehäuse innen; Box Fachboden S; Box Fachboden M; Box Fachboden L
Type de produit système de distribution d’outils
Position de montage fixation au sol
Poids 350 kg
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration
Largeur totale 1 000 mm
Profondeur totale 500 mm
Hauteur totale 2 000 mm
Largeur caisson 1 000 mm
Profondeur caisson 500 mm
Hauteur caisson 2 000 mm
Eclairage intégré non
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 979440 42
EAN / GTIN 4069515036481
Réf. fabricant 979440 42
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le système de cellules de pesée prêt à l’emploi pour une gestion efficace des équipements. Trois tailles différentes de tablettes avec casiers assortis sont intégrées dans un châssis robuste avec des panneaux en Alucobond de haute qualité. Les larges portes avant permettent un accès rapide et pratique à vos articles. Grâce à ses cellules de pesée intégrées, le système HOLEX 24seven Level détecte automatiquement chaque prélèvement et garantit un réapprovisionnement fluide et entièrement automatique.
Configuration standard avec 42 boîtiers de cellules de pesée répartis sur 8 tablettes. Les boîtiers sont montés sur trois tailles de tablettes différentes (S, M, L) dans le système.
Tablette S: 7 boîtiers pour petits articles jusqu’à 10 kg par boîtier.
Tablette M: 5 boîtiers pour articles de taille moyenne jusqu’à 15 kg par boîtier.
Tablette L: 4 boîtiers pour articles volumineux jusqu’à 20 kg par boîtier.

Avantage(s):

  • Vue claire de l’ensemble du contenu.
  • Comptabilisation automatique des quantités – Grâce aux cellules de pesée intégrées.
  • Configurable jusqu’à 77 casiers de type S.
Le système de distribution d’outils HOLEX 24seven LEVEL est la solution idéale pour les entreprises qui souhaitent digitaliser et automatiser la gestion de leurs équipements. Il allie précision technique et grande convivialité et s’adapte de manière flexible aux besoins individuels, pour un stockage moderne, efficace et sûr.

Avantages en bref de la cellule de pesée HOLEX 24seven LEVEL:
  1. Grande convivialité
    • Connexion par code PIN ou RFID.
    • Utilisation intuitive avec détection automatique des prélèvements.
    • Confirmation de prélèvement configurable (automatique, manuelle ou invisible).
  2. Réapprovisionnement efficace
    • Suggestions de commande automatiques lorsque le niveau de stock minimum est atteint.
    • Modes de commande flexibles: e-mail, connexion à l’eShop ou intégration directe à SAP.
    • Intervalles de commande spécifiques aux fournisseurs configurables.
  3. Détection fiable du poids
    • Aucun réétalonnage nécessaire – réduction des frais d’entretien.
    • Mesure en 4 points par casier pour une détection précise, quelle que soit la position dans le compartiment.
    • Mesure possible même lorsque la porte est fermée – Détection automatique de la dérive de température.
  4. Modularité et évolutivité
    • Casiers interchangeables (pour les compartiments de petite/moyenne taille).
    • Possibilité de transférer les données utilisateur et d’article vers plusieurs appareils du même réseau.
    • Possibilité d’extension avec des accessoires et des fonctions supplémentaires.
  5. Transparence et contrôle
    • Rapports automatisés (par ex. listes d’inventaire) par e-mail.
    • Possibilité de mises à jour en ligne – toujours à jour.
    • Plages de tolérance configurables pour les articles fragiles ou légers.

Livraison:

Ecran tactile 10 pouces, mini-PC avec logiciel, système d’exploitation WIN 11 en anglais.

Coloris:

Corps et couvercle gris clair RAL 7035, vernis Alu-Cobond, portes avant et socle anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le nombre de casiers du système HOLEX 24seven Level peut être configuré de manière unique selon les besoins du client avec 3 types de tablettes différentes (S, M, L) en fonction des articles à distribuer. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de distribution d’outils et de gestion des stocks avec protection d’accès pour les personnes autorisées à prélever, stocker et gérer les articles.
  • Possibilité d’équipement avec un maximum de 10 tablettes pour le stockage de bacs de rangement ouverts.
  • Lecteur RFID (accessoire) pour identification de l’utilisateur système.
  • Gestion, ainsi que commande de remplissage et de prélèvement via écran tactile.
  • Stocker les articles uniquement s’ils sont propres et nettoyés.
  • Stocker les articles roulants dans leur emballage d’origine pour un stockage et un prélèvement en toute sécurité.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas travailler sur des pièces sous tension.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser en cas de dommages.
  • Ne pas stocker de récipients contenant des liquides ou des gaz ni de substances classifiées comme dangereuses.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas apporter de modifications.