Adaptateurs pour bac de rangement sur panneau perforé, Type: 1

Réf.: 974761 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 360 mm
Largeur 60 mm
Profondeur 5 mm
Type de produit Bacs de rangement

Identification et classification

Référence article 974761 1
EAN / GTIN 4005546982267
Réf. fabricant 974761 1
Fabricant/personne responsable VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 190 01 KERATEA, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Description

Exécution:

En métal revêtu par poudre.

Utilisation:

Adaptateur pour fixation du bac de rangement 974760 sur un panneau perforé. L’adaptateur est simplement accroché au panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.