Chariots de transport CNC avec roues en PU, Largeur utile: 452mm

Réf.: 970041 452
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 10,48 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur utile (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 1 200 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 800 mm
Largeur surface de base 500 mm
Prof. surface de base 800 mm
Largeur utile 452 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 160 mm
Nombre de rails porteurs (par côté) 2
Nombre de porte-outils (par côté) 4
Charge admissible max. 400 kg
Matériau roue PU
Type de produit Chariots de transport CNC

Identification et classification

Référence article 970041 452
EAN / GTIN 4062406162696
Réf. fabricant 970041 452
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Châssis et structure en tôle d'acier avec parois latérales perforées au pas de 25 mm, pour montage de rails porteurs et de porte-outils. 2 roues directrices montées sur roulements à billes et 2 roues fixes (réglables) (⌀ 160 mm) et 4 grandes poignées garantissent un maniement sûr dans l’ensemble de l’atelier. Avec tablette en tôle d’acier (L×l×P 150×452×30 mm).

Livraison:

Chariot de transport avec 2 parois latérales, poignée et roues en PU.

Coloris:

Châssis et parois latérales anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Rails porteurs adaptés pour porte-outils GARANT Tool-UNIT, voir 970110, GARANT Tool-UNIT, voir 971000. Porte-outils adaptés, voir 970125 ou 970130.

Warning:

Utilisation normale
  • En combinaison avec des rails porteurs et des porte-outils (970110 ; 970125 ; 970130), pour le rangement de pinces de serrage et d’outils à queue.
  • Panneau perforé pour montage de rails porteurs et de porte-outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas dépasser la capacité de charge maximale admissible.
  • Ne pas s’appuyer sur les rails porteurs ou les porte-outils.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.