Porte-outils Tool-UNIT, Pour queues d'outils: SK30

Réf.: 971000 SK30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,19 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
331 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 130 mm
Largeur 240 mm
Profondeur 148 mm
Nombre de logements d'outils 8
Entre axe (A) 55 mm
Pour queues d'outils SA 30
Charge admissible 20 kg
Matière Polypropylène
Type de produit Système de porte-outils CNC

Identification et classification

Référence article 971000 SK30
EAN / GTIN 4045197773364
Réf. fabricant 971000 SK30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils en polypropylène résistant à l’usure, avec logement pour queues d’outils. Le porte-outils peut être utilisé en tant que tel pour le transport et le rangement, mais convient également très bien comme composant flexible dans les chariots de transport, armoires CNC, rayonnages CNC et rails porteurs UNIT.

Utilisation:

Pour fixation dans les rails porteurs 970110, 970668 et 971270, les armoires CNC 971201 et 971203 et les rails Multifix 928201, 943170 et 955340 (ne convient pas pour 955350).