Rail porteur pour porte-outils Tool-UNIT, Largeur: 452mm

Réf.: 970110 452
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,24 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 55 mm
Largeur 452 mm
Profondeur 250 mm
Nombre de porte-outils Tool-UNIT 3
Type de produit Système de porte-outils CNC

Identification et classification

Référence article 970110 452
EAN / GTIN 4045197489418
Réf. fabricant 970110 452
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier, pour fixation de porte-outils GARANT Tool-UNIT 971000. Montage possible suivant inclinaison de 0° / 20° / 45°.

Adapté(s) pour:

Largeur 452 mm:
Chariots de transport 970011; 970016 chacun dans la réf. 452/A; chariots de transport CNC 970041; 970046 chacun dans la réf. 452; présentoirs 970505 réf. 0.
Largeur 627 mm:
Chariots de transport 970011; 970016 chacun dans la réf. 627/A; 627/B; chariots de transport CNC 970041; 970046 chacun dans la réf. 627.

Livraison:

Sans porte-outils Tool-UNIT. A commander séparément sous le code art. 971000.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.