{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
| Longueur, échelle comprise | 1,9 m | |
| Hauteur de travail avec échelle plate-forme env. | 3,15 m | |
| Hauteur de la plate-forme avec échelle | 1,15 m | |
| Amplitude au sol | 0,57 m | |
| Dimensions de transport | 720×585×170 mm | |
| Poids | 4,8 kg | |
| Type de produit | Rallonge d’échelle |
| Référence article | 966288 2 | |
| EAN / GTIN | 4031405520806 | |
| Réf. fabricant | 52080 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |