Elément emboîtable pour échelle plate-forme, Marches supplémentaires: 4

Réf.: 966288 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Marches supplémentaires Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, argent Gris argenté
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Pièce décrite, Rouge de sécurité Holme
Pièce décrite, Gris argenté Stufen
Référence fabricant Einsteckteil für Plattformleiter, Zusatzstufen: 4
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,62 m
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 4
Hauteur de travail env. 3,6 m
Plate-forme disponible non
Surface des marches stries
Accessibilité un côté
Avec main courante non
Charge admissible 150 kg
Poids 8,3 kg
Longueur échelle 2,37 m
Couleur Rouge; argent
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 966288 4
EAN / GTIN 4031405520820
Réf. fabricant 052082
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Exécution:

Elément emboîtable pour une extension aisée de l’échelle plate-forme 966286 (échelle à commander séparément). Montage simple et rapide au moyen d’un raccord par emboîtement avec verrouillage par crochet. Revêtement coloré des montants pour faciliter l’association des paires. Encombrement réduit pour le transport et le stockage.

Adapté(s) pour:

Echelle plate-forme emboîtable 966286.