{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de la connexion | carré d’entraînement | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | a réglage numérique | |
| Affichage | mode numérique | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 2 % | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Longueur totale L | 594 mm | |
| Poids total | 1 663 g | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Emmanchement pour embout | 14×18 mm | |
| Tension nominale | 1,5 V | |
| Nombre de piles incluses | 4 pc. | |
| Type de pile | alcali-manganèse (AlMn) | |
| Format international | AAA (LR3) | |
| Rechargeable | non | |
| Série | MANOSKOP® | |
| Référence fabricant | MANOSKOP Nr. 714R | |
| Classe de protection (électrotechnique) | classe de protection III | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Couleur | vert; noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | classe de protection (électrotechnique) | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Couple min., Nm | 20 | |
| Couple max., Nm | 200 | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | oui | |
| Réf., carré d’entraînement | 1/2 pouce | |
| Unité de couple | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Possibilité de journalisation des données | oui | |
| Interface | USB | |
| Principe de déclenchement | déclenchement électromécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal visuel | |
| Feedback | acoustique; avec affichage; à déclenchement | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Fonctions de mesure | couple; angle de rotation | |
| Norme | DIN EN ISO 6789-2 |
| Référence article | 96501020 | |
| EAN / GTIN | 4018754212767 | |
| Réf. fabricant | 96501020 | |
| Article hors catalogue | L60010 5006 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |