Clé dynamométrique à angle de rotation MANOSKOP No. 714R B. de mesure 65-650Nm Sortie 3/4″ L. 980mm

Réf.: 96501065
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Forme de la connexion carré d’entraînement
Réglage de la valeur de déclenchement a réglage numérique
Affichage mode numérique
Unité de mesure couple Nm
Précision du couple dans le sens horaire 2 %
Sens de serrage a droite-A gauche
Longueur totale 980 mm
Poids total 5 137 g
Déclaration de conformité fabricant oui
Emmanchement pour embout 22×28 mm
Tension nominale 1,5 V
Nombre de piles incluses 4 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AAA (LR3)
Rechargeable non
Référence fabricant MANOSKOP Nr. 714R
Classe de protection (électrotechnique) classe de protection III
Emballage Valises en plastique
Directive / Marquage marquage CE
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Couleur vert; noir
Indice de protection / Classe de protection classe de protection (électrotechnique)
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Couple min., Nm 65
Couple max., Nm 650
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Réf., carré d’entraînement 3/4 pouce
Unité de couple Nm; lbf ft; lbf in
Possibilité de journalisation des données oui
Interface USB
Principe de déclenchement déclenchement électromécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal visuel
Feedback acoustique; avec affichage; à déclenchement
Type de produit clé dynamométrique
Fonctions de mesure couple; angle de rotation
Norme DIN EN ISO 6789-2

Identification et classification

Référence article 96501065
EAN / GTIN 4018754212781
Réf. fabricant 96501065
Article hors catalogue L60010 5167
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Beschreibung:

  • Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel für Verschraubungen nach dem Anzugsverfahren Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit Überwachungsgröße „Drehwinkel“ und Drehwinkel mit Überwachungsgröße „Drehmoment“.
  • Elektromechanisch-anzeigend (mit elektronischer Messung) und auslösend (mit gewohntem, mechanischem „Klick“).
  • Optische Bewertung des Schraubfalls.
  • Einfache Dokumentation der erfassten Messwerte am PC über die USB-Schnittstelle und über optionales Bluetooth® Low Energy-Modul.
  • Durch die Kombination der patentierten elektromechanischen Auslösung sowie der Anzeige und dem akustischen Feedback bietet der Schlüssel eine maximal optimierte Signalgebung.
Eigenschaften:
  • elektromechanische Auslösung
  • akustisches und optisches Auslösesignal
  • mit Umschaltknarre (Gr. 1-4), Feinzahn-Umschaltknarre (Gr. 6-65) oder Einsteckknarre mit Durchsteckvierkant (Gr. 80-100)
  • 4 Messmodi (Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit Überwachungsgröße „Drehwinkel“, Drehwinkel mit Überwachungsgröße „Drehmoment“)
  • hochauflösendes farbiges OLED-Display und seitliche Signalleuchten
  • optische Evaluierung des Schraubfalls: Gelbes Licht (Vorwarnschwelle erreicht), grünes Licht (im Zielbereich), rotes Licht (Messwert außerhalb des Toleranzbereichs)
  • frei konfigurierbare Menüstruktur
  • Bajonettverschluss für Batterie/Akku
  • optional: Li-Ionen-Akku Nr. 7195-2 und Ladegerät Nr. 7160
  • 3 Funktionsmodi: auslösend (patentierte elektromechanische Auslösung), Peak Hold (anzeigender Betrieb mit Spitzenwertanzeige) und Track (anzeigender Betrieb mit Istwert-Anzeige)
  • Micro-USB Schnittstelle für den Datenaustausch
  • optionales Bluetooth® Low Energy-Modul (5.2)
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung - Wechselsystem für Einsteckwerkzeuge
  • Datenspeicherung von bis zu 2.500 Schraubvorgängen inkl. Datum und Zeitstempel
  • bis zu 200 Schraubfälle in maximal 25 Ablaufplänen sind programmierbar
  • verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar
  • schnelle und präzise Einstellung über Tastatur
  • kein unbeabsichtigtes Verstellen durch passwortgeschützte Tastensperre
  • akustisches und optisches Signal warnt vor einer Überlastung des Drehmomentschlüssels sowie einer Zwangsauslösung im Rechtsanzug
  • automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin, frei konfigurierbar nach Zeit und/oder Belastungsanzahl
  • vollautomatisches Kalibrieren und Justieren mit der perfectControl® Kalibrier- und Justiereinrichtung Nr. 7794-2 (Drehmoment) oder 7794-3 (Drehmoment und Drehwinkel) zur Reduzierung von Fehlereinflussfaktoren
  • Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb
  • automatische Stichmaßkorrektur: Möglichkeit zur Eingabe eines abweichenden Stichmaßes zur Sicherstellung des gewünschten Zielwerts
  • nach Entlastung sofort wieder funktionsbereit
  • für kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Gr. 1-65); für Linksanzüge im Funktionsmodus „auslösend“ muss das Einsteckwerkzeug gedreht werden (Gr. 80-100)
  • Drehmoment- und Drehwinkel-Anzeigen gleichzeitig sichtbar
  • Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt (für die Gr. 1, 2 und 4)
  • sichere Handhabung durch ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griff (resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • 3 Zertifikate beigefügt (Drehmoment anzeigend/auslösend gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017, Drehwinkel in Anlehnung der VDI/VDE 2648-2)
  • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten)
  • eingetragenes Design, patentiert
  • Lieferung mit Software SensoMaster 4, USB-Kabel, 4 Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5 V
  • Anzeigeauflösung Drehwinkel 0,1°
  • Anzeigeabweichung Drehwinkel ±1°, ±1 digit bis 100°, >100° mindestens 1%, ± 1 digit
  • Anzeigeauflösung Drehmoment ≤ 60 N·m: 0,01 N·m; > 60 N·m: 0,1 N·m
  • Anzeigeabweichung Drehmoment ± 2 %, ± 1 digit

Merkmal:

  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/4″
  • Gr.: 65
  • Höhe mm (h): 95 mm
  • Länge mm (L): 980 mm
  • Messbereich ft·lb: 48-480 ft·lb
  • Messbereich in·lb: 580-5800 in·lb
  • Messbereich N·m: 65-650 N·m
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 22 x 28 mm
  • Gewicht: 5137 g
  • Gewicht mit Kasten: 9000 g
  • Breite mm (b): 125 mm