Support de base Vario GARANT easyFix, Type: 1

Réf.: 955835 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,03 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
360 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur support de base Vario 67 mm
Largeur support de base Vario 67 mm
Profondeur support de base Vario 35 mm
Hauteur plaque d'écartement 50 mm
Largeur plaque d'écartement 62 mm
Profondeur plaque d'écartement 10 mm
Type de produit Plaque de base

Identification et classification

Référence article 955835 1
EAN / GTIN 4062406198022
Réf. fabricant 955835 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le support de base Vario permet d'accueillir des supports en plastique ainsi que des rails Multifix et de régler progressivement un angle de 0 à 45°. Pour montage direct sur des murs et des plans de travail. Fixation sur panneau perforé par montage direct sur la plaque de base 955820 réf. 2.

Adapté(s) pour:

Supports en plastique GARANT easyFix et rails Multifix.

Livraison:

Support de base Vario et plaque d'écartement. Plaque de base 955820 réf. 2 non fournie.