Douille 12 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 8mm

Réf.: 642100 8
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
130 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier spécial / Alliage spécial
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles
Longueur totale L 38 mm
Norme DIN 3124
Procédé de fabrication forgeage
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 8 mm
Diamètre extérieur, pour vis à douze pans mâles 13 mm
Type de produit douille
Surface chromage sur nickel; finition polie
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 642100 8
EAN / GTIN 4018754005161
Réf. fabricant 03010008
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis. Profil AS-Drive.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.