Postes de travail informatiques à roulettes, Type: IT

Réf.: 948211 IT
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 12,60 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Pièce décrite Plateaux de travail; insert
Epaisseur du matériau 0,9 mm
Revêtement revêtement par poudre
Type de fiche, entrée L
Pour pays Italie
Longueur de câble 1,2 m
Intensité nominale 16 A
Tension 250 V
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite Korpus; Tastaturschublade; Korpus; Tastaturschublade; Auszugboden; Schubladen; Türen; Auszugboden; Schubladen; Türen
Matériau Bambou; tôles d’acier
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur gris; gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Avec porte oui
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Façades des portes avec regard
Forme de poignée de porte poignée pour chariot
Ventilation d’armoire oui
Type de serrure serrure à cylindre
Système de fermeture système de fermeture Hoffmann
Avec tiroir pour clavier oui
Equipement électrique oui
Avec bloc multiprise oui
Nombre d’interrupteurs marche/arrêt 1 pc.
Largeur caisson en G 40
Profondeur caisson en G 28
Charge admissible 45 kg
Pièce décrite Auszugboden
Matériau plaque Bambou
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, roulettes fixes non
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Domaine d’utilisation Etablis
Type de produit armoires informatiques
Position de montage fixation au sol
Poids 97 kg
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Domaine d’utilisation poste de travail CNC; atelier
Configuration configuration
Largeur totale 1 000 mm
Profondeur totale 700 mm
Hauteur totale 1 170 mm
Largeur caisson 1 000 mm
Profondeur caisson 700 mm
Hauteur caisson 1 170 mm
Unité spécifique au fabricant, caisson G
Eclairage intégré non
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 948211 IT
EAN / GTIN 4062406074234
Réf. fabricant 948211 IT
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire informatique avec porte à deux battants à fermeture séparée et vitre en polycarbonate ou volet d’imprimante. Equipée d’une cloison pour le compartiment tour avec tablette galvanisée, plateau extensible (charge admissible 45 kg) avec système empêchant la traction sur les câbles. Tiroir pour clavier avec plateau encastré et amovible, repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles. Toutes les serrures ont la même clé. Passe-câbles à l’arrière du caisson. Plateau en bambou.
Avec système de roulettes comprenant 2 roues fixes et 2 roues directrices/avec blocage ⌀ 125 mm et poignées.

Coloris:

Corps et tiroir pour clavier gris clair RAL 7035, portes, façade des tiroirs et plateau coulissant anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le transport, le rangement et l’utilisation d’ordinateurs, d’écrans, d’imprimantes et d’autres périphériques.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Utiliser l’ordinateur uniquement lorsque le ventilateur est en marche.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas surcharger les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre le poste de travail informatique.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas recouvrir complètement d’accessoires Easyfix le panneau perforé arrière afin d’assurer une ventilation optimale.
  • Laisser le ventilateur et les fentes d’aération dégagés, ne pas recouvrir.