{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pièce décrite | Plateaux de travail; insert | |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Type de fiche, entrée | F | |
| Pour pays | Allemagne; Autriche; Belgique; Espagne; Pays-Bas; Pologne; Portugal; Russie | |
| Longueur de câble | 1,2 m | |
| Intensité nominale | 16 A | |
| Tension | 250 V | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Pièce décrite | Korpus; Tastaturschublade; Korpus; Tastaturschublade; Auszugboden; Schubladen; Türen; Auszugboden; Schubladen; Türen | |
| Matériau | Bambou; tôles d’acier | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | gris; gris | |
| Couleurs disponibles | couleurs GARANT | |
| Avec porte | oui | |
| Type de porte | porte battante/Porte pivotante | |
| Façades des portes | avec regard | |
| Forme de poignée de porte | poignée pour chariot | |
| Ventilation d’armoire | oui | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Système de fermeture | système de fermeture Hoffmann | |
| Avec tiroir pour clavier | oui | |
| Equipement électrique | oui | |
| Avec bloc multiprise | oui | |
| Nombre d’interrupteurs marche/arrêt | 1 pc. | |
| Largeur caisson en G | 40 | |
| Profondeur caisson en G | 28 | |
| Charge admissible | 45 kg | |
| Pièce décrite | Auszugboden | |
| Matériau plaque | Bambou | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, roulettes fixes | non | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Domaine d’utilisation | Etablis | |
| Type de produit | armoires informatiques | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Poids | 97 kg | |
| Situation d’installation et de montage | armoire à pose libre | |
| Domaine d’utilisation | poste de travail CNC; atelier | |
| Configuration | configuration | |
| Largeur totale | 1 000 mm | |
| Profondeur totale | 700 mm | |
| Hauteur totale | 1 170 mm | |
| Largeur caisson | 1 000 mm | |
| Profondeur caisson | 700 mm | |
| Hauteur caisson | 1 170 mm | |
| Unité spécifique au fabricant, caisson | G | |
| Eclairage intégré | non | |
| Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible | oui | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 948211 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406074210 | |
| Réf. fabricant | 948211 DE | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |