Staţie de lucru pentru computer mobilă, Tip: IT

Cod articol.: 948211 IT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Blat de lucru; Insert
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Tip ştecăr intrare L
Recomandat pentru ţările Italia
Lungimea cablului 1,2 m
Curent nominal 16 A
Tensiune de reţea 250 V
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Partea descrisă Korpus; Tastaturschublade; Korpus; Tastaturschublade; Auszugboden; Schubladen; Türen; Auszugboden; Schubladen; Türen
Material Bambus; Tablă de oţel
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Cu ușă Da
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Părţile frontale ale uşii Cu fereastra de vizualizare
Mânerul ușii formă Mâner de împingere pentru cărucioare
Ventilația dulapului Da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistem de închidere sistem de blocare Hoffmann
Cu sertar de tastatură da
Echipamente electrice Da
Cu prelungitor Da
Număr de comutatoare pornit / oprit 1 buc.
Corpus lăţime în G 40
Corpus adâncime în G 28
Capacitate portantă 45 kg
Partea descrisă Auszugboden
Materialul plăcii Bambus
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, role fixe nu
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Domeniu de utilizare Banc de lucru
Tip produs Dulap pentru computer
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 97 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Stație de lucru CNC; Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 1.000 mm
Adâncimea totală Tg 700 mm
Înălţimea totală Hg 1.170 mm
Corpus lățime Br 1.000 mm
Corpus adâncime Ti 700 mm
Corpus înălțime Ho 1.170 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Încorporare iluminare Nein
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile Da
Mobil(ă) Da

Identificare și clasificare

Cod articol 948211 IT
EAN / GTIN 4062406074234
Număr producător 948211 IT
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap pentru calculator, cu uşă dublă batantă cu posibilitate de închidere separată şi cu geam din policarbonat sau cu clapă pentru imprimantă. Echipat cu perete despărţitor pentru compartimentul Tower cu raft de depozitare galvanizat şi cu raft culisant (capacitate de portantă 45 kg) cu detensionare. Sertar pentru tastatură cu tavă de depozitare încastrată şi detaşabilă, suport din bambus pentru încheietura mâinii şi detensionare. Toţi butucii au închidere cu cheie comună. Trecere pentru cablu în partea posterioară a carcasei. Placă de aşezare din bambus.
Cu unitate mobilă alcătuită din 2 roţi fixe şi 2 role de ghidare / oprire conductibile electric cu ⌀ 125 mm şi mânere de împingere.

Culoare:

Corp şi sertar pentru tastatură gri deschis RAL 7035, uşi şi părţi frontale ale sertarelor şi raft culisant antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru transportul, păstrarea şi operarea computerului, a monitorului şi a altor dispozitive periferice.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Folosiţi computerul doar cu ventilatorul pornit.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu supraîncărcați sertarele și rafturile.
  • Nu plasaţi nimic pe staţia de lucru pentru computer şi nu vă aşezaţi pe ea.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Pentru ventilare optimă, peretele perforat nu se acoperă complet în partea posterioară cu accesorii Easyfix.
  • Păstraţi liber perimetrul ventilatorului şi pe cel al fantelor de aerisire, nu le acoperiţi.