Postes de travail informatiques à roulettes, Type: FR

Réf.: 948211 FR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 12,60 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Barvni odtenek RAL RAL 7035; RAL 7016
Opisan del Delovna plošča; vložek
Debelina materiala 0,9 mm
Prevleka prašno lakirano
Tip vtikača, vhod E
Za države Francija
Dolžina kabla 1,2 m
Nazivni tok 16 A
Omrežna napetost 250 V
Barvni odtenek, sive Svetlo siva; Antracitno siva
Opisan del Korpus; Tastaturschublade; Korpus; Tastaturschublade; Auszugboden; Schubladen; Türen; Auszugboden; Schubladen; Türen
Material Bambus; jeklena pločevina
Napajanje omrežno napajanje
Barva sive; sive
Izbira barv barve GARANT
Z vrati da
Zasnova vrat krilna vrata/vrtljiva vrata
Sprednje stranice vrat z okencem
Oblika kljuke vrat ročaj za voziček
Prezračevanje omare da
Izvedba ključavnice cilindrična ključavnica
Sistem zaklepanja hoffmann sistem zaklepanja
S predalom za tipkovnico oui
Električna oprema da
Z letvijo z vtičnicami da
Število stikal za vklop-izklop 1 kos
Širina korpusa v G 40
Korpus, globina v G 28
Nosilnost 45 kg
Opisan del Auszugboden
Material plošče Bambus
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, fiksno kolo non
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje oui
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Področje uporabe Delovna miza
Vrsta izdelka računalniška omara
Položaj vgradnje talna pritrditev
Masa 97 kg
Stanje postavitve in namestitve prostostoječa omara
Področje uporabe delovno mesto CNC; delavnica
Konfiguracija konfigurirano
Celotna širina 1.000 mm
Celotna globina 700 mm
Celotna višina 1.170 mm
Širina korpusa 1.000 mm
Korpus, globina 700 mm
Korpus, višina 1.170 mm
Enota korpusa, specifična za proizvajalca G
Vgrajena osvetlitev nein
Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča da
Na kolesih da

Identification et classification

Référence article 948211 FR
EAN / GTIN 4062406074241
Réf. fabricant 948211 FR
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Izvedba:

Računalniška omara z dvokrilnimi vrati, ki se ločeno zaklepata, in s polikarbonatnim steklom ali z loputo za tiskalnik. Opremljena s predelno steno za predelek s pocinkano polico za postavitev računalnika (stolpa), izvlečnaa polica (nosilnost 45 kg) z razbremenitvijo natezanja električnega kabla. Predal za tipkovnico s poglobljenim in odstranljivim odlagalnim pladnjem, z bambusovim naslonom za dlani in razbremenitvijo natezanja električnega kabla. Vse ključavnice so z enakim zaklepanjem. Odprtina za kable na zadnji strani ohišja. Odlagalna plošča iz bambusa.
Na 4 kolesih (2 trdno nameščeni in 2 električno prevodni kolesi za zavijanje z zavoro, ⌀ 125 mm), nameščeni so tudi ročaji.

Lakiranje:

Ogrodje in predal za tipkovnico svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, prašno barvano.

Warning:

Namen uporabe
  • Za transport, shranjevanje in uporabo računalnika, monitorja, tiskalnika in drugih perifernih naprav.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Računalnik uporabljajte samo pri vklopljenem ventilatorju.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
  • Predalov in polic ne preobremenite.
  • Ne postavljajte na računalniško omaro.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Da zagotovite optimalno zračenje, luknjaste stene na zadnji strani ne prekrijte popolnoma s priborom Easyfix.
  • Ventilator in prezračevalne reže naj bodo prosti, ne pokrivajte jih.