{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Pracovní deska; vložka | |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Vstup typu zástrčky | L | |
| Vhodné pro země | Itálie | |
| Délka kabelu | 1,2 m | |
| Jmenovitý proud | 16 A | |
| Síťové napětí | 250 V | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část | Korpus; Tastaturschublade; Korpus; Tastaturschublade; Auszugboden; Schubladen; Türen; Auszugboden; Schubladen; Türen | |
| Materiál | Bambus; Ocelový plech | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | šedá; šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| S dveřmi | ano | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Dveře přední | S okénkem pro prohlížení | |
| Tvar kliky dveří | Madlo na vozík | |
| Větrání skříně | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém | zajišťovací systém Hoffmann | |
| Se zásuvkou na klávesnici | ano | |
| Elektrické vybavení | ano | |
| Se zásuvkovou lištou | ano | |
| Počet spínačů a vypínačů | 1 ks | |
| Korpus šířka v G | 40 | |
| Korpus hloubka v G | 28 | |
| Nosnost | 45 kg | |
| Popsaná část | Auszugboden | |
| Materiál deska | Bambus | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, pevné kolečko | ne | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Rozsah použití | Pracovní stůl | |
| Druh produktu | Skříň na počítač | |
| Montážní poloha | Upevnění k podlaze | |
| Hmotnost | 97 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Rozsah použití | Pracoviště CNC; Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Celková šířka | 1 000 mm | |
| Celková hloubka | 700 mm | |
| Celková výška | 1 170 mm | |
| Korpus šířka | 1 000 mm | |
| Korpus hloubka | 700 mm | |
| Korpus výška | 1 170 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| Vestavěné osvětlení | ne | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 948211 IT | |
| EAN / GTIN | 4062406074234 | |
| Číslo výrobce | 948211 IT | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |