Postes de travail informatiques à roulettes, Type: DK

Réf.: 948211 DK
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 12,60 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Pièce décrite Plateaux de travail; insert
Epaisseur du matériau 0,9 mm
Revêtement revêtement par poudre
Type de fiche, entrée K
Pour pays Danemark
Longueur de câble 1,2 m
Intensité nominale 16 A
Tension 250 V
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite Korpus; Tastaturschublade; Korpus; Tastaturschublade; Auszugboden; Schubladen; Türen; Auszugboden; Schubladen; Türen
Matériau Bambou; tôles d’acier
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur gris; gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Avec porte oui
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Façades des portes avec regard
Forme de poignée de porte poignée pour chariot
Ventilation d’armoire oui
Type de serrure serrure à cylindre
Système de fermeture système de fermeture Hoffmann
Avec tiroir pour clavier oui
Equipement électrique oui
Avec bloc multiprise oui
Nombre d’interrupteurs marche/arrêt 1 pc.
Largeur caisson en G 40
Profondeur caisson en G 28
Charge admissible 45 kg
Pièce décrite Auszugboden
Matériau plaque Bambou
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, roulettes fixes non
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Domaine d’utilisation Etablis
Type de produit armoires informatiques
Position de montage fixation au sol
Poids 97 kg
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Domaine d’utilisation poste de travail CNC; atelier
Configuration configuration
Largeur totale 1 000 mm
Profondeur totale 700 mm
Hauteur totale 1 170 mm
Largeur caisson 1 000 mm
Profondeur caisson 700 mm
Hauteur caisson 1 170 mm
Unité spécifique au fabricant, caisson G
Eclairage intégré non
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 948211 DK
EAN / GTIN 4062406074265
Réf. fabricant 948211 DK
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Description

Version:

Computer cabinet with separately lockable double-leaf door with polycarbonate window or with printer flap. Fitted with partition for the tower compartment with galvanised storage shelf, pull-out shelf (load capacity 45 kg) with strain relief. Keyboard drawer with recessed and removable storage tray, palm rest made from bamboo and strain relief. Locking with a common key. Cable pass-through on the rear of the housing. Storage shelf made of bamboo.
With mobile base composed of 2 fixed wheels and 2 electrically conductive castors with brakes ⌀ 125 mm and push handles.

Colour:

Body and keyboard drawer RAL 7035 light grey, doors, drawer front and pull-out shelf RAL 7016 anthracite powder-coated.

Warning:

Intended use
  • For transporting, storing and using computer, monitor, printer and other periphery devices.
  • For work in indoor industrial environments.
  • For use on dry solid floors.
  • Use only when it is technically in good condition and safe to operate.
  • Use exclusively approved Hoffmann Group accessories for modification or rebuilding.
  • Only use the computer with the fan running.

Reasonably foreseeable misuse
  • Do not make any unauthorised modifications.
  • Do not use in explosion hazard areas.
  • Not for use in areas where high concentrations of dust, flammable gases, vapours or solvents are present.
  • Not for use where there is exposure to intense heat, direct sunlight, naked flames or liquids.
  • Do not overload drawers and storage shelves.
  • Do not climb onto or sit on computer workstation.
  • Do not carry people.
  • To ensure optimal ventilation, do not entirely cover perforated back panel with easyfix accessories.
  • Keep fan and ventilation slots clear and uncovered.