Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tiroir à extension totale 75 kg, Hauteur frontale des tiroirs: 50mm

Réf.: 946083 50

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 946083 50
EAN / GTIN 4045197430243
Réf. fabricant 946083 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier, fond perforé au pas de 17 mm, parois latérales crantées en périphérie (pas de 17 mm) pour compartimentage multiple. Façade de tiroir avec poignée en aluminium (étiquettes et films de protection fournis). Glissières différentielles sans traverses.
Tiroirs à extension totale, extensibles à 100 %; charge admissible 75 kg.

Adapté(s) pour:

Rayonnages 946000 et suivants.

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Matériel de cloisonnement, voir 960190 − 960700 et 960900 − 961290.
  • Les tiroirs peuvent être équipés de garnitures pour le rangement d’outils SA, HSK, Capto et VDI (voir groupe 97).