Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Echelle, Profondeur 36 E, Hauteur: 2000mm

Réf.: 946000 2000

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 946000 2000
EAN / GTIN 4045197175892
Réf. fabricant 946000 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec entretoise, soudée. Les montants porteurs verticaux sont pourvus de perforations au pas de 25 mm pour recevoir des tiroirs ou des plateaux extensibles. Bride au sol avec inserts filetés pour compensation de hauteur et ancrage au sol.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Un ancrage au sol est indispensable pour éviter tout risque de basculement!