Tiroir à extension totale 75 kg 200 mm

Réf.: 946083 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,82 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 54×27 E
Largeur en E 54E
Profondeur en E 27E
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946083 200
EAN / GTIN 4045197459947

Description

Exécution:

En tôle d’acier, fond perforé au pas de 17 mm, parois latérales crantées en périphérie (pas de 17 mm) pour compartimentage multiple. Façade de tiroir avec poignée en aluminium (étiquettes et films de protection fournis). Glissières différentielles sans traverses.
Tiroirs à extension totale, extensibles à 100 %; charge admissible 75 kg.

Adapté(s) pour:

Rayonnages 946000 et suivants.

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Matériel de cloisonnement, voir 960190960700 et 960900961290.
  • Les tiroirs peuvent être équipés de garnitures pour le rangement d’outils SA, HSK, Capto et VDI (voir groupe 97).