Module énergie Multi Top, Type: FR

Réf.: 928970 FR
Nouveau produit
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
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de prise E
Tension nominale, prises 250 V
Intensité nominale, prises 16 A
Type de produit modules énergie
Type de raccordement prises

Identification et classification

Référence article 928970 FR
EAN / GTIN 4008224698122
Réf. fabricant 961001032
Fabricant/personne responsable Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/

Description

Exécution:

Modules énergie à câbler soi-même, sans cadre. Avec bornes à vis. Les modules énergie s’insèrent dans les cadres 928960 et se fixent à l’aide du cadre de fixation. Ils peuvent ensuite être montés dans les colonnes d’alimentation par l’avant, sans outil, par simple encliquetage.

Exécution:

Tension nominale: 250 V c.a.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de poste de travail fixe destiné aux tâches de montage, de tri, de contrôle et d’organisation dans des environnements industriels.
  • Convient pour le rangement d’outils, de matériaux et d’accessoires.
  • Pour usage industriel en intérieur.
  • Utiliser uniquement dans un parfait état technique.
  • Pour toute modification ou adaptation, utiliser exclusivement des accessoires approuvés par Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme aide à la montée ou comme échelle.
  • Ne pas utiliser le plafonnier comme élément porteur.
  • Ne pas dépasser les charges admissibles.
  • Ne pas installer d’accessoires non approuvés.
  • Ne procéder à aucune modification structurelle non autorisée.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.