{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7016 | |
| Pièce décrite | Poignées; Caissons | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Teinte, argent | Gris argenté | |
| Matériau | Aluminium; tôles d’acier | |
| Couleur | gris; argent | |
| Avec tiroirs | oui | |
| Nombre de tiroirs | 3 pc. | |
| Equipement intérieur des tiroirs | sans équipement intérieur | |
| Ventilation d’armoire | non | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Largeur caisson en G | 20 | |
| Profondeur caisson en G | 16 | |
| Charge admissible | 20 kg | |
| Pièce décrite | Schublade | |
| Type de produit | caisson à roulettes | |
| Poids | 37 kg | |
| Situation d’installation et de montage | elément à poser | |
| Configuration | configuration | |
| Unité spécifique au fabricant, caisson | G | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 915660 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515040303 | |
| Réf. fabricant | 915660 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |