Extracteur à 2 griffes avec réglage rapide, griffes fines, Type: 3

Réf.: 880450 3
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
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit extracteur a 2 griffes
Sommaire pièce unique
Performances 9 t
Capacité de serrage extérieure min. 65 mm
Capacité de serrage extérieure max. 250 mm
Profondeur de serrage max. 200 mm
Capacité de serrage intérieure min. 180 mm
Capacité de serrage intérieure max. 340 mm
Couple max. 250 Nm
Six pans mâle 27 mm
Poids 6,885 kg
Référence fabricant 20+S
Nombre de crochets 2

Identification et classification

Référence article 880450 3
EAN / GTIN 4021176756634
Réf. fabricant 20-3+S
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Avec griffes très fines.

Utilisation:

Parfaits pour les espaces réduits et endroits difficilement accessibles.