{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | extracteur a 2 griffes | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Performances | 5 t | |
| Capacité de serrage extérieure min. | 40 mm | |
| Capacité de serrage extérieure max. | 200 mm | |
| Profondeur de serrage max. | 150 mm | |
| Capacité de serrage intérieure min. | 100 mm | |
| Capacité de serrage intérieure max. | 260 mm | |
| Couple max. | 120 Nm | |
| Six pans mâle | 22 mm | |
| Poids | 3,3 kg | |
| Référence fabricant | 20+S | |
| Nombre de crochets | 2 |
| Référence article | 880450 20 | |
| EAN / GTIN | 4021176756559 | |
| Réf. fabricant | 20-20+S | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |