{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | SECUNORM | |
| Référence fabricant | SECUNORM 500 | |
| Couleur | gris; turquoise | |
| Inoxydable | non | |
| Type de produit | couteaux | |
| Caractéristiques | possibilité d’utilisation d’une seule main; lame fixe; lame interchangeable; manche Softgrip | |
| Matériau lame | acier | |
| Profondeur de coupe | 17 mm | |
| Type de lame | Lames trapézoïdales | |
| Arêtes de coupe | utilisable 2 fois | |
| Classe de sécurité | sécurité élevée | |
| Sécurité | rétractation automatique de la lame | |
| Matériau poignée | aluminium | |
| Lames dans la poignée | non | |
| Longueur totale | 143 mm | |
| Poids | 72,5 g |
| Référence article | 842081 1 | |
| EAN / GTIN | 4002632800818 | |
| Réf. fabricant | 50000110.02 | |
| Fabricant/personne responsable | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |