Grattoir plat, Longueur lame: 150mm

Réf.: 837020 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 8350 A
Longueur lame 150 mm
Largeur lame 20 mm
Longueur totale 250 mm
Exécution du manche Manche en bois verni
Matériau poignée Bois
Matériau lame Acier à outils C125
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 837020 150
EAN / GTIN 4049002002892
Réf. fabricant 460 150 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Lame en acier à outils C125; manche en bois verni.

Norme:

DIN 8350 A