Akku-Blindnietgerät PowerBird® Pro Gold Edition, Typ: CAS

Réf.: 770506 CAS
Prix par 1 Stück
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Stück (TVA incluse)

Disponibilité

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Gerätehub 25 mm
für Blindnieten aller Werkstoffe bis 6,4 mm
Setzkraft 20000 N
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Gewicht inklusive Akku 2,1 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blindnietgerät

Identification et classification

Référence article 770506 CAS
EAN / GTIN 4007081102476
Réf. fabricant 1679666
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Ausführung:

Kabelloses Gerät für den flexiblen Einsatz.

Vorteil:

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei zugleich großer Leistungsstärke, durch elektronische Steuerung wird eine hohe Funktionssicherheit gewährleistet.

Lieferumfang:

Inklusive Li-Ionen-Schiebe-Akku Nr. 770524 und Ladegerät Nr. 770528 Gr. CAS in L-BOXX. Mundstücke 17 / 32; 17 / 36; 17 / 40 und 17 / 45.