Li-Ionen-Schnellwechsel-Akku CAS, Kapazität: 2,0Ah

Artikel-Nr.: 770524 2,0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kapazität (Ah) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie CAS
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18,0 V
passend für GESIPA 18 Volt Akku-Geräte
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 770524 2,0
EAN / GTIN 4007081102650
Herstellernummer 1679689
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Passend für:

Alle Produkte der Cordless Alliance System (CAS) Plattform in der jeweiligen Voltklasse.

Passend für:

Blindnietgerät / Blindnietmutterngerät: Nr. 770501 Gr. CAS; Nr. 770504 Gr. CAS; Nr. 770506 Gr. CAS; Nr. 770530 Gr. CAS