Pince à riveter manuelle, Type: HN35

Réf.: 770200 HN35
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 727 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 265 mm
Pour rivets aveugles aluminium et cuivre 3 mm - 5 mm
Pour rivets aveugles acier 3 mm - 4 mm
Poids 500 g
Type de produit Hand riveting tool

Identification et classification

Référence article 770200 HN35
EAN / GTIN 4045197197368
Réf. fabricant 770200 HN35
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pince à riveter universelle économique.

Utilisation:

Pour tous types de rivets.

Pièce(s) de rechange:

Mâchoires 770230, nez 770240.