Marteau combiné, ⌀ tête du maillet: 30mm

Réf.: 754880 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
284 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 30 mm
Série SIMPLEX
Longueur tête 104 mm
Longueur totale 290 mm
Poids 0,6 kg
Matériau boîtier Acier pour traitement thermique, trempé par induction
Matériau insert Nylon, blanc, dur (un côté)
Matériau manche Tube d'acier
anti-rebond non
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 754880 30
EAN / GTIN 4030618303039
Réf. fabricant 3677.030
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Description

Exécution:

Maillet à frappe amortie et marteau rivoir combinés. Tête en acier traité avec embout de frappe interchangeable en nylon résistant à l’usure. Manche en tube d’acier avec poignée en caoutchouc résistant à l’huile.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon 754910 réf. 30.