Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche en Superglas, ⌀ tête du maillet: 22mm

Réf.: 754800 22
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
77 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 22 mm
Série PB 303
Longueur tête avec embouts 75 mm
Longueur manche 250 mm
Longueur totale 270 mm
Poids 0,239 kg
Matériau boîtier Acier
Matériau insert Nylon, blanc
Matériau manche Fibres de verre
anti-rebond oui
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 754800 22
EAN / GTIN 7610733087068
Réf. fabricant 303.1

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier avec tenons et fixation pour les têtes. Têtes en nylon résistant à l’usure (dureté moyenne).
Avec manche incassable en fibres de verre SUPERGLAS, poignée en plastique noir.
Anti-rebond grâce aux billes dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les billes sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange, voir 754720 et 754730.