Jet standard, anti-rebond, ⌀ tête: 10mm

Réf.: 745250 10
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
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUPERCRAFT
⌀ tête 10 mm
Longueur totale 168 mm
Type de produit Chasse-goupilles

Identification et classification

Référence article 745250 10
EAN / GTIN 4030618302056
Réf. fabricant 3408.010
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Description

Exécution:

Pièce centrale en acier avec embouts interchangeables en nylon.

Remarque(s):

Embouts de rechange en nylon, voir code art. 754910.