Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince coupante pour treillis soudés, Longueur totale: 950mm

Réf.: 737200 950

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour acier rond (max. 1200 N/mm²,40 HRC); acier rond (max. 1600 N/mm²,48 HRC)
Longueur totale L 950 mm
Teinte, Rouge Rouge feu
Pièce décrite Griff
Couleur Rouge
Position mors/mâchoire droit
Diamètre min., acier rond (max. 1200 N/mm²,40 HRC) 9 mm
Diamètre min., acier rond (max. 1600 N/mm²,48 HRC) 6 mm
Diamètre max., acier rond (max. 1200 N/mm²,40 HRC) 9 mm
Diamètre max., acier rond (max. 1600 N/mm²,48 HRC) 6 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Possibilité de réglage fin rapide non
Avec ressort d’ouverture oui
Exécution manche bimatière
Matériau, poignée plastique; tube d’acier
Revêtement avec vernis
Sommaire pièce unique
Type de produit coupe-boulons/Coupe-treillis
Caractéristiques vis de butée réglable; Utilisation à deux mains requise
Matériau acier à outils spécial
Surface avec vernis
Procédé de fabrication forgeage
Poids total 2 650 g
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 737200 950
EAN / GTIN 4005887426901
Réf. fabricant 87985010
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Puissante tête spéciale avec démultiplication pour couper des treillis soudés. Entretoise forgée avec vis pour un réglage précis des couteaux, butée de limitation forgée, branches tubulaires vernies avec gaine multimatière.

Utilisation:

Pour couper des treillis métalliques et des aciers ronds présentant une résistance à la traction et au cisaillement de 1600 N/mm2 max.

Matière(s):

Tête en acier à outils spécial, tranchants trempés par induction.

Pièce(s) de rechange:

Têtes 737210. Vis de rechange 737220. Vis de réglage de rechange 737230.

Remarque(s):

Plusieurs repositionnements sont nécessaires pour le tronçonnage de ø 8 mm / 48HRC.