Pince à becs plats chromée isolée suivant VDE, Longueur totale: 160mm

Réf.: 710300 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
199 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Longueur mors 30 mm
Forme de mâchoire plate
Norme DIN ISO 5745; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
isolé jusqu'à c.a. 1000 V; c.c. 1500 V
Exécution des mors intérieur rugueux
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface pince chromée
Type de produit Pinces à becs plats

Identification et classification

Référence article 710300 160
EAN / GTIN 4003773033783
Réf. fabricant 20 06 160
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Avec courtes mâchoires puissantes (plates). Intérieur des mâchoires rugueux.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière, isolées jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.