Feuille abrasive support papier 3M™ Wetordry™ 734, P120, 227 mm x 280 mm, 50/Pack, 500 ea/Case

Réf.: 7100333856
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 500 Unité
  • Etapes de la commande : 500 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Wetordry™ 734
Référence fabricant Wetordry™ Paper Sheet 734; Wetordry™ Papierschleifbogen 734; Wetordry™ Schleifpapier 734
Sommaire 50 pc.
Description de la forme forme plate
Largeur abrasif 230 mm; 227 mm
Longueur abrasif 280 mm
Support plastique
Machine motrice autre
Support Papier
Unité contenance pièce
Type de produit Papier abrasif
Granulométrie (mesh) 120 mesh
Procédé de rectification rectification plane
Pour matériau aluminium; plastiques
Groupe de matières multiMaterial
Pour ponçage

Identification et classification

Référence article 7100333856
EAN / GTIN 56941726022138
Réf. fabricant 7100333856
Article hors catalogue L01130 113693
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la feuille papier 734 3M™ Wetordry™ sur surfaces laminées et vernies, mastic, métaux, matières plastiques, matières plastiques, acryliques ou composites. Nos feuilles papier 734 sont composées de grains minéraux abrasifs en carbure de silicium tranchant, garants de la durabilité du produit et d’une bonne qualité de surface. Elles sont encollées sur un papier flexible et pratique, résistant à l’eau, pour une utilisation plus aisée. Pour le ponçage manuel sur lambris, surfaces laquées et composants métalliques.

Avantage(s):

  • Profitez de l’optimisation de la durée utile du produit
  • Bonne qualité de surface
  • Utilisation facilitée grâce à un endos papier flexible, pratique et résistant à l’eau

Recommandation(s):

  • Ponçage manuel sur lambris, surfaces laquées et composants métalliques