{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 50 St. | |
| Form | flach | |
| Schleifmittel Breite | 230 mm | |
| Schleifmittel Länge | 280 mm | |
| Trägerteller | Kunststoff | |
| Antriebsmaschine | Sonstige | |
| Feinheitsgrad | mittel | |
| Schleifmittelunterlage | Papier | |
| Serie | Wetordry™ 734 | |
| Herstellerbezeichnung | Wetordry™ Paper Sheet 734; Wetordry™ Papierschleifbogen 734; Wetordry™ Schleifpapier 734 | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifpapier | |
| Korngröße (Mesh) | 120 Mesh | |
| Schleifverfahren | Flachschleifen | |
| geeignet für Material | Aluminium; Kunststoffe | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| geeignet zum | Abschleifen |
| Artikelnummer | 7100333856 | |
| EAN / GTIN | 56941726022138 | |
| Herstellernummer | 7100333856 | |
| L-Nummer | L01130 113693 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |