Disque support papier 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 732U, 152 mm, forme, 120+ grammage C

Réf.: 7100044452
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 250 unités
  • Etapes de la commande : 250 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Cubitron™ II Hookit™ Papierscheibe 732U
Emballage Carton
Sommaire 50 pc.
Type forme ronde
Diamètre 150 mm
Support plastique
Machine motrice ponceuse excentrique
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Support Papier
Couleur violet
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Pour matériau bois; acier
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage
Caractéristiques support auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 7100044452
EAN / GTIN 00051125868457
Réf. fabricant 7100044452
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ces disques conviennent pour une large gamme d'applications, principalement pour l'enlèvement de matière, et sont efficaces sur de nombreux substrats, y compris les métaux, les composites, le gelcoat et le bois blanc. Le support papier de grammage C convient parfaitement aux applications de ponçage où la durabilité n'est pas une exigence primordiale. Pour de meilleurs résultats, associez-les aux ponceuses orbitales aléatoires 3M™ Elite. Nous proposons une gamme complète de disques auto-agrippants 3M™ Hookit™ pour les espaces de travail où les disques à dos adhésif peuvent être contaminés par la poussière ou la saleté. Ils sont souvent utilisés dans les applications où un disque 3M™ Stikit™ pourrait être trop agressif, car les disques Hookit™ ont tendance à réaliser des finitions plus fines que les disques à support adhésif. Les disques de ponçage Hookit™ se fixent aisément sur un plateau à fixation auto-agrippante (vendu séparément), peuvent être ôtés proprement et facilement, et peuvent être réutilisés plusieurs fois afin de prolonger la durée de vie de l'abrasif.

Avantage(s):

  • La technologie révolutionnaire des grains profilés calibrés de 3M offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2 fois plus vite, comparé aux abrasifs conventionnels
  • Dure jusqu’à 4 fois plus longtemps, comparé aux abrasifs conventionnels
  • Convient pour plusieurs substrats et applications, principalement l'enlèvement de matière
  • Fixation auto-agrippante pour des changements de disques rapides et faciles