Housses de protection, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™, protection du cou, tissu, grand, G5-01, 169042

Réf.: 7100185839
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Speedglas
Référence fabricant 3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen
Couleur noir
Type de produit protège-cou et protège-nuque
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 7100185839
EAN / GTIN 04054596625112
Réf. fabricant 7100185839
Article hors catalogue L01140 209
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Idéales pour les soudeurs qui effectuent des opérations de soudage ou de meulage intensives, les housses de protection, coiffes et capes 3M™ Speedglas™ peuvent offrir une protection étendue pour des zones telles que le sommet de la tête, le cou, la gorge et les épaules. Une gamme d'options est disponible, y compris des capes pour couvrir les épaules, des couvre-chefs pour protéger le sommet de la tête et des couvre-nuque pour se prémunir contre les étincelles et les risques de soudure à la gorge. Les housses de protection, coiffes et capes 3M™ Speedglas™ sont disponibles avec du cuir ou des tissus retardateurs de flamme durables pour une protection supplémentaire lors de travaux dangereux. Les housses et les capes aident à fournir une couverture plus complète, s'intégrant aux cagoules de soudage 3M™ Speedglas™.

Avantage(s):

  • Les housses, coiffes et capes de protection 3M™ Speedglas™ peuvent aider à protéger pour les zones de la tête et du cou non couvertes par l'équipement de protection 3M™ Speedglas™ standard.
  • Protection étendue pour le sommet de la tête, la gorge/le cou et/ou les oreilles lors d'applications de soudage ou de meulage intensives
  • Aide à protéger les zones étendues de la tête et du cou contre les rayons UV, les étincelles et les éclaboussures
  • Les accessoires se fixent facilement aux cagoules de soudage 3M™ Speedglas™
  • Pour les applications d'assemblage, d'entretien des installations, de meulage, d'exploitation de machines, de ponçage et de soudage
  • Pour une sécurité et un confort le plus élevé possible, vérifiez régulièrement la présence de pièces usées ou endommagées sur votre équipement

Recommandation(s):

  • Adapté aux applications de soudage

Téléchargements et documents

De la même série "Speedglas" Afficher tout