{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Scotchcal 3690E+ | |
| Référence fabricant | Scotchcal™ Etikettenmaterial 3690E+; Scotchcal™ Leistungs-Etikettenmaterial 3690E+ | |
| Emballage | En vrac | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Directive / Marquage | aucun | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Zone EX | non | |
| Couleur | Jaune | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | Vinyle | |
| Masse adhésive | acrylate modifié | |
| Résistance aux températures min. | -40 degré | |
| Résistance aux températures max. | 95 degré | |
| Support présent | oui | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux | |
| Type d’application | coller; marquage | |
| Caractéristiques | Résistant aux UV; résistant aux intempéries; résistant aux solvants | |
| Longueur L | 50 m | |
| Largeur B | 1 220 mm |
| Référence article | 7100174285 | |
| EAN / GTIN | 04054596526228 | |
| Réf. fabricant | 7100174285 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |