• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pince-étau PLUS avec mâchoire inférieure pivotante, Longueur totale: 250mm

Réf.: 708701 250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 773 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Longueur mors 45 mm
Serrage (a) pour matériaux ronds et 4 pans 45 mm
Type de produit Pince-étau

Identification et classification

Référence article 708701 250
EAN / GTIN 4062406240394
Réf. fabricant 708701 250
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées et corps de pince puissant en acier à ressorts. Mâchoire inférieure avec pièce de serrage mobile. Serrage parallèle ou prismatique possible sur toute la plage de serrage. Pince entièrement nickelée.

Utilisation:

Conviennent également pour le serrage de matériaux plats, profilés et ronds jusqu’à 10 000 N.

Matière(s):

Mâchoires de prise en acier au chrome-vanadium; forgées.

Pièce(s) de rechange:

Ressort 708301 réf. 10.