Pince universelle à becs pointus, chromée isolée VDE, Longueur totale: 145mm

Réf.: 701655 145
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 145 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 3 mm
Norme DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial
Surface chromée
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 701655 145
EAN / GTIN 4003773079361
Réf. fabricant 08 26 145
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Surfaces de prise avec profil triangulaire spécial pour une prise sûre des pièces plates. Coupe aisée grâce à la charnière à forte démultiplication. La rainure fraisée au niveau de la poignée permet un maintien et une extraction sûrs de petites pièces, p. ex. clous, goupilles et axes. Maniable pour un travail dans des endroits difficiles d'accès. Tête étroite avec mâchoires pointues à l'extrémité.
Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial.