Longe de position de maintien de travail avec gâchette 3M™ DBI-SALA®, réglable jusqu'à 2,00 m, 1200313

Réf.: 7100249267
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, bleu Bleu brillant
Pièce décrite, Bleu brillant Abdeckung; Schutzseil; Abdeckung; Schutzseil
Série DBI-SALA
Référence fabricant Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger
Couleur bleu
Epaisseur corde 11 mm
Exécution charge admissible charge admissible simple, directe
Charge admissible WLL 140 kg
Type de produit câble
Matériau Nylon
Norme EN 358

Identification et classification

Référence article 7100249267
EAN / GTIN 03660570044698
Réf. fabricant 7100249267
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Conçues avec des cordes tressées de 11 mm, nos longes de maintien au travail avec gâchette 3M™ DBI-SALA® sont disponibles en différentes longueurs pour répondre à tous les besoins des utilisateurs. Le système de réglage de la gâchette permet à l'utilisateur d'ajuster facilement la longueur de la longe pendant l'utilisation, même lorsque la corde est sale et mouillée. La longe de maintien au travail permet à l'utilisateur d'être partiellement soutenu sur une structure ou une échelle fixe et d'utiliser ses deux mains pour accomplir une tâche, tout en maintenant sa stabilité. Toutes les gammes de longueurs sont équipées d'un mousqueton double action et d'un connecteur d'ancrage à crochet à pression en aluminium. L'utilisateur doit s'assurer de l'utilisation d'un dispositif de protection antichute secondaire approprié (par ex. une longe antichute). Tous les modèles sauf le 1200312 ont une corde de protection bleue sur la housse, le 1200312 a une housse de protection sur la gâchette.

Avantage(s):

  • Utilisez une longe de maintien au travail avec gâchette 3M™ DBI-SALA®, qui permet au travailleur d'utiliser une structure ou une échelle fixe tout en assurant un support partiel et une stabilité qui permet de garder les mains libres pour effectuer la tâche
  • Le dispositif de déclenchement par gâchette permet un réglage simple pour une position de maintien de travail parfaite
  • La corde d'escalade de 11 mm est durable et facile à régler grâce au dispositif de déclenchement à gâchette
  • Crochet à pression pour une connexion simple sur la ceinture
  • Mousqueton quart de tour à double action pour une connexion simple et une sécurité accrue avec le dispositif Trigger™
  • Le coulisseau de protection de la corde la protège contre l'usure due à l'abrasion (sauf 1200312)
  • Le modèle 1200312 a une housse de protection sur la gâchette (mais pas la corde)
  • Poids maximum de l'utilisateur : 140 kg