{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 3M™ 1350 | |
| Référence fabricant | 3M™ Isolierband 1350; 3M™ Polyesterfolie 1350F-1; 3M™ Polyesterfolie 1350F-2 | |
| Directive / Marquage | directive RoHS | |
| Couleur | Jaune | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | film PET | |
| Masse adhésive | Acrylate | |
| Résistance aux températures max. | 130 degré | |
| Domaine d’application | Intérieur | |
| Type d’application | Fixer; coller; isoler | |
| Caractéristiques | Résistant aux produits chimiques; inscriptibilité; résistance à l’abrasion; résistance à l’humidité; résistant au déchirement; résistant aux solvants | |
| Longueur L | 66 m | |
| Largeur B | 1 219 mm | |
| Epaisseur S | 0,08 mm |
| Référence article | 7000009043 | |
| EAN / GTIN | 04710367043898 | |
| Réf. fabricant | 7000009043 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |