Boîte de rangement “Boxxser”, Nombre de casiers: 14

Réf.: 693530 14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de casiers 14
Dim. ext., L 354 mm
Dim. ext., l 323 mm
Dim. ext., H 55 mm
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 693530 14
EAN / GTIN 5733439134842
Réf. fabricant 134842 BLAU NEU
Fabricant/personne responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Description

Exécution:

Le corps de la boîte à double paroi en PP et le couvercle en polycarbonate garantissent une résistance élevée et une bonne stabilité. Mécanisme de fermeture simple pour utilisation à une main, poignée avec verrouillage de sécurité. Une trame profilée dans le couvercle et le fond de la boîte empêche le mélange des éléments interchangeables et du contenu pendant le transport.

Placement:

Nombre de casiers L×l×H:: 6 pc. 55×39×47 mm; 2 pc. 218×39×47 mm; 3 pc. 79×55×47 mm; 2 pc. 109×79×47 mm; 1 pc. 157×109×47 mm

Livraison:

Avec 3 étiquettes de couleurs différentes pour identification.