• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Bac pour petites pièces en plastique, Nombre de casiers: 13

Réf.: 692909 13
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
199 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pièce décrite article complet
Référence fabricant Kunststoff-Kleinteilebehälter, Anzahl Fächer: 13
Matériau Plastique
Couleur transparent
Hauteur 30 mm
Largeur 120 mm
Profondeur 163 mm
Matériau Polypropylène (PP)
Possibilité d’empilage oui
Possibilité de marquage via étiquette clipsable
Préparation pour Couvercles; Regard
Sommaire pièce unique
Type de produit boîtes de rangement

Identification et classification

Référence article 692909 13
EAN / GTIN 8024482007922
Réf. fabricant WL02
Fabricant/personne responsable GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Description

Adapté(s) pour:

Valises à outils 692905, 692920 (jusqu'au catalogue 42), 692925 (jusqu'au catalogue 44) et 692927 (à partir du catalogue 51: 692927 réf. H).