Sacoche à outils en tissu avec fermeture encliquetable, Type: 1

Réf.: 692257 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
370 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de rangement d'outils Compartiments souples
Dim. ext., L 350 mm
Dim. ext., l 50 mm
Dim. ext., H 255 mm
Poids 0,7 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 692257 1
EAN / GTIN 4062406595098
Réf. fabricant 692257 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Sacoches à outils en tissu de haute qualité, qui vous accompagneront dans vos tâches quotidiennes. Avec bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.
Avec poignée de transport et fermeture encliquetable. Sacoche entièrement repliable pour faciliter le prélèvement des outils. Avec 13 compartiments souples et 2 languettes élastiques pour fixer des outils, ainsi qu’une poche pour cartes de visite. La sacoche convient également pour les documents au format DIN A4.

Matière(s):

En tissu polyester robuste.