Tournevis pour vis à fente, court, Largeur embout (b): 4mm

Réf.: 664201 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
191 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 4 mm
Epaisseur embout (a) 0,8 mm
Longueur lame 25 mm
Longueur totale 82 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 664201 4
EAN / GTIN 4045197951519
Réf. fabricant 664201 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort, lame en acier au chrome-vanadium, chromée. Extrémité de qualité en chrome pour une protection optimale contre la rouille.

Norme:

Similaire à DIN 5265B.