Lame de rechange 6 mm pour vis 6 pans, Profil 6 pans: 1,5mm

Réf.: 659920 1,5
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
177 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil 6 pans (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 1,5 mm
Longueur totale 150 mm
Longueur utile 70 mm
Profil d'entraînement Tournevis 6 pans
Type de produit Douille tournevis

Identification et classification

Référence article 659920 1,5
EAN / GTIN 7610733209316
Réf. fabricant 215.D 1,5

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 (jusqu’au cat. 53) / 659908 (jusqu’au cat. 53) / 659911 réf. 80; 250; 500 (jusqu’au cat. 48) / 659912 réf. 200; 500 / 659918 / 659956 réf. 200; 500 (jusqu’au cat. 55) / 659957 réf. 200; 500 (jusqu’au cat. 55) / 659958 réf. 200; 500 et assortiments de tournevis de montage 625441 / 667532 (jusqu’au cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Remarque(s):

Autres lames de rechange, voir codes art. 659921659924.