Assortiment de tournevis de montage “Allrounder”, Nombre de pièces: 25

Réf.: 667615 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
182 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 25 pc.
Emballage sacoche
Couleur Rouge; noir
Pour contrôle de tension oui
Tension d’essai minimale 110
Tension d’essai maximale 250
Nombre d’outils 25
Caractéristiques poignée lame interchangeable; propriété ergonomique
Type de produit embouts; tournevis; Outils de réglage
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface avec chromage; nickelage
Norme VDE 0682-201
Kit/assortiment oui
Transmission porte-embouts; poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux; pour vis TORX® femelles; pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente (SL)
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 667615 25
EAN / GTIN 7610733085453
Réf. fabricant PB 6515.

Description

Exécution:

Manche «multicraft» et manche de précision télescopique à lames interchangeables.
8 lames doubles, 14 lames et 1 testeur de tension (110 − 250 V suivant VDE 0680/6) pour tous les vissages courants.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée. Extrémités noires, précises.

Contenu:

Embouts pour vis à fente: Réf. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
Lames pour Phillips: Réf. 00; 0; 1; 2
Embouts pour Pozidriv: Réf. 0; 1; 2
Embouts pour six-pans: Réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Embouts pour Torx®: Réf. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Testeur de tension 665020: Réf. 2,5
Lame racloir 667640: 1 pièce
Manche en plastique 667620: 1 pc.
Poignée télescopique: 1 pièce

Livraison:

Avec pochette enroulable en plastique.

Remarque(s):

Lames de rechange, voir codes art. 669605669608 et 659921659928.